曜日別特売
モノタロウ

作業着用洗剤 粉末タイプ

作業着用洗剤  粉末タイプ - モノタロウ
(387件のレビュー)

作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。
計量スプーン付(約30g)
無リン

用途
作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
<使用量の目安>
30L…40g (スプーン1杯と1/3杯)
40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強)
45L…60g (スプーン2杯)
55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強)
液性弱アルカリ性成分炭酸ナトリウム、A4 ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルカリ性添加剤、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、防泡剤形状粉末タイプ業務用適合用途作業着用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
幼児の手の届くところには絶対に置かないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19103683-1箱(10kg)
取扱い終了
1年間返品保証
38281993-1箱(4kg)
取扱い終了
1年間返品保証
38281984-1箱(2kg)
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
19103683-1箱(10kg) 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19103683-58769886-- 作業着用洗剤  粉末タイプ モノタロウ 58769886作業着用洗剤 粉末タイプモノタロウ1箱(10kg)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
38281993-58769895-- 作業着用洗剤  粉末タイプ モノタロウ 58769895作業着用洗剤 粉末タイプモノタロウ1箱(5kg)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38281984-58769911-- 作業着用洗剤  粉末タイプ モノタロウ 58769911作業着用洗剤 粉末タイプモノタロウ1箱(1kg)
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:387
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 洗濯時に使用
医療・福祉・介護関連業

洗濯時に使用しているが、汚れ落ちも良く、大変満足である。
粉洗剤の販売がほとんど無くなってきたため、液体洗剤を数回使用してみたが、汚れ落ちが悪いため、どうしようと思っていた時に、この洗剤を発見しました。
コスパも大変良い。

1が参考にしています
2025-10-24
用途: タオル
サービス業

アロママッサージでオイルがしみ込んで困っていました、この作業着用洗剤は驚くほどオイルがとれました。

1が参考にしています
対象商品 : 19103683
2025-07-29
用途: 子供の汗臭い服、普段着から作業着まで
医療・福祉・介護関連業

市販の液体洗剤に部屋干し用とか、強力に消臭してくれるもの、汚れを強力に落としてくれる様な売り込みの洗剤ありますよね。
あんなの相手にならないくらい強力です。かっこ
使い続けると、明らかに白物が白く、スカッと白になっていくのが分かります。
汚れがかなり落ちるから、柔軟剤の香りが際立ちます。

3が参考にしています
2025-10-08
用途: 作業服や普段着の洗濯
製造業

使った感じは一般的な液体洗剤よりも洗浄力が高そうです。今まで黄ばんでいた服もこの洗剤で数回洗ううちにだんだん白くなってきて洗浄力の高さを実感しています。値段も安くて満足です。

対象商品 : 38281984
2025-10-05
用途: 作業服の洗濯

汚れ落ちは良いです。 芳香剤が入っていないのも良いですね。後、他社の液体柔軟剤と一緒に使用しましたが特に問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 19103683
2025-09-03
用途: 農作業着の洗濯
農・林・水産業

化学的な香料の臭いは一切なく、汗の臭いはしっかりと落としてくれる。リピートしています。、

2が参考にしています
2025-11-13
用途: 作業服・タオルなどの洗濯
自動車・二輪車・自転車関連業

においがないので、良いと思います。
置き場所がないので、小さい箱のものを買いましたが、
開け閉めしていたら、箱のフタがすぐに破けてしまいました。

1が参考にしています
2025-10-15
用途: 自動車用整備作業服の洗濯
自動車・二輪車・自転車関連業

汚れ落ちが良い洗剤は、ほかに有りますが、価格が高いですが、
この商品は大量の割に安くて良かったです、また購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする