チェーンクリーニングが超簡単、本品をセットしてクランクを回転させるだけで特殊機構がチェーン内側までピカピカにします。特許取得の回転ブラシ&スクレーパー。付属のバイオ・ディグリーザーは生分解性でクリーニング力が抜群で自然に優しい 。高品質チェーンルーブも付属しているのでクリーニング後の性能を長期間キープ。



初めて使っての感想は、簡単に使用できて汚れもそこそこ落とせますが、完璧に綺麗にする為の前段階での使用には良いと思いました!
ある程度汚れを落とせるので、外して後は丁寧にブラシ等で洗うと完璧に綺麗にできますので!
自転車のメンテナンスでこのチェーンクリーナーは使い易く、洗浄用クリーナーは少ないので別に用意して使うようにしました。
簡単に掃除できました。付属のクリーナーは2回分です。一回開封すると使いきらねばならないボトルに入っています。
あまりにも汚れていたのでクリーナーで洗った後、2回くらい水でも洗って、もう一度クリーナーでと複数回やりました。
簡単にきれいになりました。
チェーンルブはたくさんはいっているのでしばらく使えそうです。
子どもの自転車のチェーンに使用したのですが、すごく軽くなったと子どもが喜んでいます。
このチェーンクリーナーはリアディレイラーのプーリー部分に引っ掛けるタイプで フロントをインナー リアをトップに入れて装着することで チェーンを逆回転させてチェーン洗浄する際 このクリーナー自体を手で持つ必要なく プーリーに引っ掛けた状態で 軽く回転するので とても 楽で簡単でした。
また 他社のチェーンクリーナーより安かったので その点も利点です。
ただディグリーザーなどはちょっとしか付いていないので 別途購入が必要です。