ETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様)

ETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様) - 三木プーリ

キー加工不要
・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。
・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。
一体構造
・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。
高トルク
・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。
スラスト荷重ゼロ
・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。本体の材質にステンレス材を使用した防せい仕様です。

軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38119155ETP-A-15-R2337.517283255.415
15,380
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119164ETP-A-20-R28452236405.56.420
16,070
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119173ETP-A-25-R34492741455.56.925
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119182ETP-A-30-R41573246505.36.930
20,970
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119191ETP-A-35-R4762.537535777.435
25,160
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119207ETP-A-40-R537043606488.440
27,950
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119216ETP-A-45-R597749667088.445
30,750
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119225ETP-A-50-R65835372768.59.450
33,540
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ETP-Aモデル 動作原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする