ETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様)

ETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様) - 三木プーリ

キー加工不要
・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。
・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。
一体構造
・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。
高トルク
・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。
スラスト荷重ゼロ
・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スライド方向に余裕が無い場所でも取付けできます。

軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38119234ETP-A-15-B2337.5172832.555.415
11,740
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119243ETP-A-19-B2845213438.55.56.919
11,030
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119252ETP-A-20-B2845223539.55.56.420
10,350
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119261ETP-A-22-B3249223539.55.56.422
10,760
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119277ETP-A-24-B3449253842.55.56.424
11,030
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119286ETP-A-25-B3449274145.55.56.925
11,740
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119295ETP-A-28-B3955294347.55.56.928
12,440
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119304ETP-A-30-B4157324650.55.56.930
12,720
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119313ETP-A-32-B4360345054.577.432
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119322ETP-A-35-B4762.5375357.577.435
14,260
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119331ETP-A-38-B5065415761.577.438
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119347ETP-A-40-B5370436064.57.58.440
16,350
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119356ETP-A-42-B5570456266.57.58.442
17,190
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119365ETP-A-45-B597749667188.445
18,460
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119374ETP-A-48-B628052707588.448
19,710
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119383ETP-A-50-B65835372778.59.450
20,820
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119392ETP-A-55-B718858778299.455
22,640
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119401ETP-A-60-B77956485901010.460
24,450
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
38119417ETP-A-65-B841026890959.510.965
29,360
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ETP-Aモデル 動作原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする