曜日別特売

オイルパンセパレーター

オイルパンセパレーター - CUSTOR(クストー)オイルパンセパレーター - CUSTOR(クストー)オイルパンセパレーター - CUSTOR(クストー)オイルパンセパレーター - CUSTOR(クストー)オイルパンセパレーター - CUSTOR(クストー)オイルパンセパレーター - CUSTOR(クストー)
(1件のレビュー)

オイルパンなどの角質化したシールを丁寧に叩いて剥がします。アルミ製オイルパンの取り外し時にも配慮した真鍮製ブレードが付属。2種類のハンドル、ハンドル止めは多形状の作業ができます。

用途
オイルパンの取り外し時に破損したガスケットシールの切り取り。
トランスミッションなどのフランジの破損したシールの切り取り。
フロントカバーシールの取り外し。
付属品ハンドル(70・130mm)、真鍮ブレード、2.5mmヘックスキーレンチ内容量1個
注意
※使用時は保護メガネを着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38122691005W-QK-1040B-A
4,900
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38122691
2016-03-24
用途: オイルパンの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて使用したからか思ったよりも叩き込む力が強く叩けず、刃の入りも悪いと思いました。オイルパンは外れたのでコツを掴むともっと容易に作業できるのかもしれませんね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする