エスコ
微差圧計
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
測定圧力
圧力測定方式:差圧式
エレメント型式
受圧エレメント:ダイヤフラム
測定ガス
空気及び非腐食性ガス(液体は不可)
目盛
エッジワイズ型(目盛長 約45mm)
使用周囲温度(℃)
-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)
50
寸法
80(W)×85(D)×26(H)mm
質量(g)
約90
精度
±2.5%F.S
材質(エレメント)
シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(Pa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38270775
EA729SB-5A
0~50Pa
オープン
¥
19,200
¥
21,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
38272132
EA729SB-200A
0~2kPa
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
38272123
EA729SB-300A
0~3kPa
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください