曜日別特売

折り畳式 足 場

折り畳式 足 場 - エスコ
最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金収納寸法・奥行(mm)114天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38276375EA903BC-2A0.6584×114×9886.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38276384EA903BC-4A1.2690×114×16409.0
69,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38276375EA903BC-2A03644785EA905EB-68EA903BC-2A [680mm 3段] セフティーステップ エスコ 03644785[680mm 3段] セフティーステップエスコ1個
38,200
税込42,020
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする