エスコ
アルミ用超硬バー
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
適合材
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
エスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38270574
EA819VX-10
65
19
10
EA819VX-10
オープン
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277032
EA819VV-10
65
19
10
EA819VV-10
オープン
¥
6,270
¥
6,897
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277041
EA819VZ-10
65
19
10
EA819VZ-10
オープン
¥
6,270
¥
6,897
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277057
EA819VW-12
70
25
12
EA819VW-12
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277075
EA819VY-10
65
19
10
EA819VY-10
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277084
EA819VZ-12
70
25
12
EA819VZ-12
オープン
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277111
EA819VX-12
75
30
12
EA819VX-12
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277127
EA819VW-10
65
19
10
EA819VW-10
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277136
EA819VV-12
70
25
12
EA819VV-12
オープン
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277154
EA819VY-12
70
25
12
EA819VY-12
オープン
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
38277172
EA819VT-10
53
9
10
EA819VT-10
オープン
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください