エスコ
1本吊り金具付スリング
材質
ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
端末仕様
1本吊り上部アイ下部フック
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
全長(m)
フック口開き(mm)
最大使用荷重(t)
スリング幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38273216
EA981EA-2.5A
EA981EA-2.5A
2.5
30
0.63
25
オープン
¥
8,480
¥
9,328
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38273243
EA981EC-3A
EA981EC-3A
3
37
1.5
50
オープン
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
38273252
EA981EC-2.5A
EA981EC-2.5A
2.5
37
1.5
50
オープン
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
38273261
EA981EB-3A
EA981EB-3A
3
33
1
3.5
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
38273331
EA981EB-2.5A
EA981EB-2.5A
2.5
33
1
3.5
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください