エスコ
1本吊り金具付スリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
2.5
2.5
3
ベルト幅(mm)
50
3.5
25
50
スリング幅(mm)
50
3.5
25
50
最大使用荷重(t)
1.5
0.63
1
1.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38273252
品番
EA981EC-2.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,050
販売価格(税別)
¥
15,500
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981EC-2.5A
全長(m)
2.5
フック口開き(mm)
37
最大使用荷重(t)
1.5
スリング幅(mm)
50
材質
ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)
50
使用荷重(t)
(最大)1.5
端末仕様
1本吊り上部アイ下部フック
アイの長さ(mm)
300