エスコ
1本吊り金具付スリング
材質
ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)
3.5
使用荷重(t)
(最大)1
フック口開き(mm)
33
端末仕様
1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)
1
スリング幅(mm)
3.5
アイの長さ(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38273277
EA981EB-2A
EA981EB-2A
2
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38275851
EA981EB-1A
EA981EB-1A
1
オープン
¥
9,390
¥
10,329
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください