曜日別特売

シャックル(スイベル環付)

シャックル(スイベル環付) - エスコシャックル(スイベル環付) - エスコシャックル(スイベル環付) - エスコシャックル(スイベル環付) - エスコ
材質鍛造鋼内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38274896EA638CK-173059623053
オープン
22,900
25,190(税込)
翌日出荷
返品不可
38274914EA638CK-1316.538351801
オープン
6,700
7,370(税込)
翌日出荷
返品不可
38274932EA638CK-119.530241170.4
オープン
3,710
4,081(税込)
翌日出荷
返品不可
38274957EA638CK-183266673505
オープン
30,600
33,660(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする