モップハンドル

モップハンドル - エスコモップハンドル - エスコモップハンドル - エスコモップハンドル - エスコモップハンドル - エスコ
材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR・PVC繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
エスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38276874EA928AB-140A1380EA928AB-140Aレッド390
オープン
2,080
2,288(税込)
翌日出荷
返品不可
38276892EA928AB-150B1500EA928AB-150Bブルー410
オープン
2,300
2,530(税込)
翌日出荷
返品不可
38276901EA928AB-140C1380EA928AB-140Cイエロー390
オープン
2,080
2,288(税込)
翌日出荷
返品不可
38276917EA928AB-150A1500EA928AB-150Aレッド410
オープン
2,300
2,530(税込)
翌日出荷
返品不可
38276935EA928AB-140B1380EA928AB-140Bブルー390
オープン
2,080
2,288(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする