エスコ
超硬カッターアルミ用ロータリーバー
適合材
アルミ
材質
超硬
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38277181
EA819JT-6
6
6
5.4
50
オープン
¥
3,860
¥
4,246
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277093
EA819JT-10
6
10
9
53
オープン
¥
4,330
¥
4,763
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277066
EA819JT-16
8
16
14.4
60
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277145
EA819JT-12
6
12
10.8
55
オープン
¥
7,670
¥
8,437
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください