エスコ
シート接続ひも
ブルーシートや防災シートの接続に便利です。
長さ(mm)
600
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
約1
太さ(mm)
約7
内容量
1セット(100本)
注意
※製品は平べったい形状になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38277802
EA911AB-103A
緑
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277811
EA911AB-102A
青
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277793
EA911AB-101A
白
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください