Panasonic(パナソニック)
パイプセッタークリップ
パイプセッターと組合わせて一般形鋼・リップみぞ形鋼などに電線管を支持する場合に使用します。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(kg)
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38226036
DBS21104K
1袋(10個)
ステンレス製
0.14
G104
144.1
20
¥5,250
取扱い終了
返品不可
38226045
DBS2115K
1袋(100個)
ステンレス製
0.01
15
32.9
14
¥9,700
取扱い終了
返品不可
38226054
DBS2116K
1袋(100個)
ステンレス製
0.02
G16
39.2
14
¥9,700
取扱い終了
返品不可
38226063
DBS2119K
1袋(100個)
ステンレス製
0.01
C19
36.9
14
¥9,700
取扱い終了
返品不可
38226072
DBS2125K
1袋(100個)
ステンレス製
0.02
C25・G22
45.4
14
¥11,200
取扱い終了
返品不可
38226081
DBS2131K
1袋(100個)
ステンレス製
0.03
C31・G28
54.6
20
¥13,800
取扱い終了
返品不可
38226097
DBS2136
1袋(100個)
ステンレス製
0.06
G36
66.9
22
¥21,000
取扱い終了
返品不可
38226106
DBS2139K
1袋(100個)
ステンレス製
0.04
C39
59.7
20
¥16,500
取扱い終了
返品不可
38226115
DBS2142
1袋(100個)
ステンレス製
0.06
G42
73.2
22
¥23,000
取扱い終了
返品不可
38226124
DBS2151
1袋(100個)
ステンレス製
0.06
C51
76.4
22
¥21,500
取扱い終了
返品不可
38226133
DBS2154
1袋(20個)
ステンレス製
0.07
G54
85.6
22
¥5,500
取扱い終了
返品不可
38226142
DBS2163
1袋(20個)
ステンレス製
0.08
C63
89.7
22
¥5,100
取扱い終了
返品不可
38226151
DBS2175
1袋(20個)
ステンレス製
0.09
C75・G70
102.7
22
¥6,000
取扱い終了
返品不可
38226167
DBS2182K
1袋(10個)
ステンレス製
0.11
G82
118.3
20
¥4,400
取扱い終了
返品不可
38226176
DBS2192K
1袋(10個)
ステンレス製
0.12
G92
131.3
20
¥4,850
取扱い終了
返品不可
38226291
DBZ21104K
1袋(20個)
鋼鉄製溶融亜鉛めっき
0.14
G104
144.1
20
¥3,500
取扱い終了
返品不可
38226307
DBZ2115K
1袋(20個)
鋼鉄製溶融亜鉛めっき
0.01
15
33.2
14
¥6,300
取扱い終了
返品不可
38226316
DBZ2116K
1袋(20個)
鋼鉄製溶融亜鉛めっき
0.02
G16
39.5
14
¥7,200
取扱い終了
返品不可
38226325
DBZ2119K
1袋(20個)
鋼鉄製溶融亜鉛めっき
0.01
C19
37.3
14
¥6,700
取扱い終了
返品不可
38226334
DBZ2125K
1袋(20個)
鋼鉄製溶融亜鉛めっき
0.02
C25・G22
45.7
14
¥8,200
取扱い終了
返品不可
38226343
DBZ2131K
1袋(20個)
鋼鉄製溶融亜鉛めっき
0.03
C31・G28
54.9
20
¥10,200
取扱い終了
返品不可
38226352
DBZ2136
1袋(20個)
鋼鉄製溶融亜鉛めっき
0.06
G36
67.4
22
¥14,800
取扱い終了
返品不可
38226361
DBZ2139K
1袋(20個)
鋼鉄製溶融亜鉛めっき
0.04
C39
60
20
¥12,700
取扱い終了
返品不可
38226377
DBZ2142
1袋(20個)
鋼鉄製溶融亜鉛めっき
0.06
G42
73.7
22
¥16,500
取扱い終了
返品不可
38226386
DBZ2151
1袋(20個)
鋼鉄製溶融亜鉛めっき
0.06
C51
76.9
22
¥16,300
取扱い終了
返品不可
38226395
DBZ2154
1袋(20個)
鋼鉄製溶融亜鉛めっき
0.07
G54
86.1
22
¥3,640
取扱い終了
返品不可
38226404
DBZ2163
1袋(20個)
鋼鉄製溶融亜鉛めっき
0.08
C63
90.2
22
¥3,660
取扱い終了
返品不可
38226413
DBZ2175
1袋(20個)
鋼鉄製溶融亜鉛めっき
0.09
C75・G70
103.2
22
¥4,000
取扱い終了
返品不可
38226422
DBZ2182K
1袋(20個)
鋼鉄製溶融亜鉛めっき
0.11
G82
118.3
20
¥2,550
取扱い終了
返品不可
38226431
DBZ2192K
1袋(20個)
鋼鉄製溶融亜鉛めっき
0.12
G92
131.3
20
¥2,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください