ハンガーA

ハンガーA - Panasonic(パナソニック)ハンガーA - Panasonic(パナソニック)

レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。
横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。

付属品皿バネナット2個質量(kg)0.1230・45適合吊りボルトW3/8内容量1個
注意
※レースウェイの振れを防ぐためには、吊りボルト振れ止め金具を併用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38226571DC304鋼板製電気亜鉛めっき
565
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
38227113DCV304高耐食鋼板製V(ZAM)
1,000
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする