Panasonic(パナソニック)
漏電ブレーカ付ターミナルプラグ
上段3P回路用で感度電流・容量別に2タイプあります。
用途
ファクトライン100・60共通
色
クリームグレイ
質量(kg)
0.94
ブレーカ
BKW-50S型内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
定格
定格感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38233054
DH24831K1
818-5420
3P30A200V・E付
15
¥
53,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
38233036
DH24821K1
818-5419
3P20A200V・E付
15
¥
46,100
取扱い終了
返品不可
38233045
DH24822K1
818-5421
3P20A200V・E付
30
¥
46,100
取扱い終了
返品不可
38233063
DH24832K1
818-5422
3P30A200V・E付
30
¥
46,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください