Panasonic(パナソニック)
サドル
タイプ
E・P兼用
仕上
電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)
-30~60
幅W(mm)
15
板厚t(mm)
0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38254982
DMK110
10
¥
20
¥
19
¥
21
(税込)
13日以内出荷
返品不可
38254991
DMK112
12
¥
20
¥
18
¥
20
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください