デッキプレート用引き出しニップル

デッキプレート用引き出しニップル - Panasonic(パナソニック)

速結コネクタと組み合わせて、デッキプレートから天井面へのケーブル引き出しに使用します。

角度(°)(立上げ)30幅W(mm)35長さL(mm)69.5適合CD管・PF管共用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
適合ノックアウト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38255761DMP16DN1621.5(27.1)
133
取扱い終了
返品不可
38255777DMP22DN2227.1
163
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする