Panasonic(パナソニック)
F型アップコン アース付1コロ
床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
用途
電線管工事用
極数
接地2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別
アース付1コ口
型
角型
適合規格
(PS)E
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
内容量
1個
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38257064
DU1302ATK
ブラウン(バーチ)
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38257073
DU1302WT
アイボリー
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38257082
DU1302HT
グレー
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意