F型アップコン 電源用 2コロ

F型アップコン 電源用 2コロ - Panasonic(パナソニック)F型アップコン 電源用 2コロ - Panasonic(パナソニック)F型アップコン 電源用 2コロ - Panasonic(パナソニック)F型アップコン 電源用 2コロ - Panasonic(パナソニック)F型アップコン 電源用 2コロ - Panasonic(パナソニック)F型アップコン 電源用 2コロ - Panasonic(パナソニック)F型アップコン 電源用 2コロ - Panasonic(パナソニック)F型アップコン 電源用 2コロ - Panasonic(パナソニック)

床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。

用途電線管工事用極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コロ適合規格(PS)Eコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38257177DU1300ATKブラウン(バーチ)角型
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38257186DU1300WTアイボリー角型
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38257195DU1300HTグレー角型
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38257414DU1100ATKブラウン(バーチ)丸型
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38257423DU1100WTアイボリー丸型
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38257432DU1100HTグレー丸型
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする