Panasonic(パナソニック)
F型アップコン 電源用 抜け止めアース付1コロ
床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
用途
電線管工事用
極数
接地2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
仕様
はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、送り端子付
種別
抜け止めアース付1コ口
型
丸型
適合規格
(PS)E
コンセント個数
1
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
内容量
1個
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38257265
DU1106ATK
ブラウン(バーチ)
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38257274
DU1106WT
アイボリー
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38257283
DU1106HT
グレー
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意