Panasonic(パナソニック)
F型アップコン(住宅用) 電話用
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。
ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途
ケーブル工事用
極数
6極4心
仕様
はさみ込み固定仕様
型
丸型
種類
モジュラジャック6極4心
内容量
1個
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38257335
DU2103F
ブラウン(ナチュラルバーチ)
¥
6,490
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38257362
DU2103W
アイボリー
¥
6,490
取扱い終了
返品不可
38257344
DU2103DK
ダークブラウン(オーク)
¥
6,490
取扱い終了
返品不可
38257353
DU2103AK
ブラウン(バーチ)
¥
6,490
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください