Panasonic(パナソニック)
F型アップコン(住宅用) 電源用 アース付1コロ
(1件のレビュー)
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。
ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途
ケーブル工事用
極数
接地2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別
アース付1コ口
型
丸型
適合規格
(PS)E
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
内容量
1個
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38257371
DU1102F
ブラウン(ナチュラルバーチ)
¥
9,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38257387
DU1102W
アイボリー
¥
9,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38257396
DU1102DK
ダークブラウン(オーク)
¥
9,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38257405
DU1102AK
ブラウン(バーチ)
¥
9,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意