Panasonic(パナソニック)
アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)2コロ
(1件のレビュー)
コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。
用途
電線管工事用
極数
2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別
2コ口(中浅アウトレット対応)
材質
銅合金製
適合規格
(PS)E
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
内容量
1個
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38257545
DU5650PK
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意