アップコンシルバー角型(アルミダイカスト型)アース付1コロ

アップコンシルバー角型(アルミダイカスト型)アース付1コロ - Panasonic(パナソニック)アップコンシルバー角型(アルミダイカスト型)アース付1コロ - Panasonic(パナソニック)
極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質アルミダイカスト製適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V内容量1個
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。
【施工前のご注意】
※接続する電線は銅線Φ1.6mmまたはΦ2.0mmを使用してください。(100Vの場合)
※取り付け可能な埋込深さ(H)は0~35mmです。
※埋込深さ(H)が35~55mmの時、「はさみ込み固定」の場合:別売りの継金具をご使用ください。「ねじ止め固定」の場合:別途取り付け可能な皿小ねじ(M4×60)をお求めください。
※ボックスへの配管は、底面を使用するとアップコンが取り付けられなくなりますので、側面のノックアウトをご使用ください。
※ボックス内の電線が多い場所は、電線を傷つけ地路する原因となりますので、深型のボックス(DS3754)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38257572DU5342P
8,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする