フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ

フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ - Panasonic(パナソニック)フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ - Panasonic(パナソニック)

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。
コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。
必要時のコンセントの組み替えが可能。
標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。
プレートはΦ110mmのコンパクト形状。

用途電線管工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様ねじ止め固定仕様、電源用種別抜け止めアース付1コ口コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38257703DU7103
8,800
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする