Panasonic(パナソニック)
フロアコン用器具ブロック 抜け止めアース付2コロ
未使用時はフロア内に収納。オフィス床の美観を高め、しかも便利性・安全性・施工性にすぐれたフロアコンセントです。
中浅アウトレットボックスに取り付けが可能な省施工タイプです。
用途
電線管工事用
極数
接地2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
仕様
ねじ止め固定仕様、送り端子付
種別
抜け止めアース付2コ口
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
内容量
1個
注意
※プレートブロック(DU7580)・器具ブロック・専用埋込カバー(DU7582)および施工枠(DU7585)を組み合わせてください。
※操作レバーに対する取付方向に注意してください。
※電線およびケーブルの接続は確実に行ってください。
※電線およびケーブルは器具ブロックのレバー側のスペースに収納してください。
※タフキャップなどの大型プラグは取付られません。
※コンクリート打設後施工してください。
※セパレータは、操作レバーと平行に取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38257861
DU7593
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意