Panasonic(パナソニック)
ねじなしノーマルベントA型
600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の小さいケーブル用としてご使用ください。
適合
ねじなしポリエチライニング鋼管用
内容量
1個
注意
※ねじなしノーマルベンドA型と管との接続には、ねじなしカップリングをご使用ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38259173
DWL304
9.8
645
104
395
¥
31,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259182
DWL316
0.24
150
16
90
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259191
DWL322
0.41
180
22
110
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259207
DWL328
0.62
215
28
140
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259216
DWL336
0.95
250
36
170
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259225
DWL342
1.4
295
42
210
¥
3,590
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259234
DWL354
2.24
345
54
235
¥
5,710
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259243
DWL370
3.83
425
70
275
¥
9,810
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259252
DWL382
4.8
510
82
310
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259261
DWL392
8.9
575
92
355
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください