Panasonic(パナソニック)
アウトレット H型フロアコンセント
コンセント部は抜け止め方式となっており、つまずきなどによるコンセントの抜けを防止し、OA機器を守ります。専用工具不要で容易に施工できます。
極数
接地2P
種類
フロアコンセント
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
定格電流(A)
15
種別
2コ口
適合規格
(PS)E
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38262917
NE22115
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意