Panasonic(パナソニック)
インナーコンセント・ミニシングル電話用
電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。
コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途
ビルトインタイプ・一般配線用
仕様
ビス止め固定仕様、テレホンモジュラジャック(6極4心)
適合
置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用
タイプ
ビルトインタイプ・一般配線用
取付高(mm)
(床仕上)50以上
種類
1コ用
機能
電話用
内容量
1個
注意
※他社製OAフロアに取り付ける場合は、パナソニックTS305コンセント設備パネル(NE11432K)同等品もしくは取付プレート(NE64904)とセットでご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(プレート)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38263434
NE37801K
樹脂製
¥4,860
¥
4,798
¥5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38263382
NE37601K
アルミ製
¥6,170
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください