Panasonic(パナソニック)
フリーアクセスフロア用アップコン(はさみ込み固定仕様)丸型アルミ製 電力用
用途
電力用
種類
フロアコンセント
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
定格電流(A)
15
仕様
送り端子付
適合
(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505
種別
1コ口
材質
アルミ
厚さ(mm)
12~40(床仕上げ材含)
型
丸型
高さ(mm)
(床仕上げ)58以上
コンセント個数
1
開口寸法(mm)
Φ80~90
内容量
1個
注意
※アクセルフロアの裏面の形状がディンプル形状またはリブ形状の場合、十分な取り付け強度を確保するため、取付プレート(NE64988)を使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38263757
NE71121K
2P
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38263775
NE71125
接地2P
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意