Panasonic(パナソニック)
フリーアクセスフロア用アップコン丸型アルミ製 電力用
ワイヤリングフロア・FPZ3000/FPR3000/RP3000などに取り付けられるアップコンです。
用途
電力用
極数
接地2P
種類
フロアコンセント
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
定格電流(A)
15
仕様
送り端子付、DJ10288 Φ88丸穴ベース専用
適合
(置敷きタイプ)FPZ3000/FPR3000、RP3000
種別
1コ口
材質
アルミ
型
丸型
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38263784
NE71141
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38263793
NE71145
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意