曜日別特売

フリーアクセスフロア用アップコン(はさみ込み固定仕様)角型アルミ製 電力用

フリーアクセスフロア用アップコン(はさみ込み固定仕様)角型アルミ製 電力用 - Panasonic(パナソニック)フリーアクセスフロア用アップコン(はさみ込み固定仕様)角型アルミ製 電力用 - Panasonic(パナソニック)フリーアクセスフロア用アップコン(はさみ込み固定仕様)角型アルミ製 電力用 - Panasonic(パナソニック)
用途電力用種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様送り端子付適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505材質アルミ厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含)角型高さ(mm)(床仕上げ)58以上開口寸法(mm)Φ80~90内容量1個
注意
※アクセルフロアの裏面の形状がディンプル形状またはリブ形状の場合、十分な取り付け強度を確保するため、取付プレート(NE64988)を使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
口数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38263802NE71221K2コ口2
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
38263827NE712251コ口1
10,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする