ラウンドロッド用ガイド 200-36型

ラウンドロッド用ガイド 200-36型 - LAMP(スガツネ工業)ラウンドロッド用ガイド 200-36型 - LAMP(スガツネ工業)ラウンドロッド用ガイド 200-36型 - LAMP(スガツネ工業)

ローラー付ラウンドロッド、ラウンドロッド用のポリアミド製ロッドガイドです。
取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します。
テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します。

材質ポリアミドブラック内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37871233200-3601-320202432165.51118
490
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
37871242200-3602-3262630382011.51524
490
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする