曜日別特売

車載拡声器(20W)

車載拡声器(20W) - ユニペックス(UNI-PEX)

1DINタイプですから、ダッシュボード内にすっきり組込めます。
ダッシュボードの下など、わずかなスペースへの取り付けも簡単。
ギボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。
マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能。
放送音質の調整はワンタッチ。

用途資源回収車・移動販売車・工事車両セット内容12V用20W車載アンプ/NDA-202A×1台、15Wスピーカー/CK-315×2台、ハンドマイクタイプマイクロホン(マイク)×1個、スピーカー2本接続用コード(ギボシ付4m)/LS-404×1本質量(kg)アンプ/約1.1、スピーカー/約1.9×2定格出力(W)アンプ/20周波数特性アンプ/250Hz~10kHz(±3dB)使用電源(V)アンプ/DC10~16(12Vバッテリー)消費電流(A)アンプ/3歪率(%)アンプ/5以下動作温度(℃)アンプ/-20~+60インピーダンス(Ω)アンプ/(出力負荷)4・8雑音指数(dB)アンプ/(信号対)50以上内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3828131120BSET
45,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする