使い勝手のよい15mコードで広範囲をお掃除。
壁・柱・什器などに当たることも考慮した全周バンパー。
繰り返し使えて経済的で丈夫な布袋フィルター。
「軽量つぶれんホース」でラクにお掃除。
集塵方式布フィルター集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360コード長さ(m)15質量(kg)6.6仕様乾式付属品つぶれんホース、床用吸口、ガイド付き伸縮延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、布袋フィルターS P - 70(本体装着1枚)トラスコ品番298-4130材質(本体)プラスチックボディタイプ15mコード付きタイプ消費電力(W)1000電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397本体質量(kg)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×397騒音値(dB)58最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)58標準質量(kg)7.7最大真空圧(kPa)23.5内径(mm)(パイプ)34.5適合フィルター布袋フィルター ※別売お店パックも使えます。内容量1台