大塚刷毛製造
上塗用 寸筒 黒
高級馬毛使用の人気商品です。
含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。
形状
寸筒
サイズ(号)
16
毛丈(mm)
66
毛色
黒色
玉厚(mm)
33
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(天尾)
主な用途
合成樹脂用
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38284967
100319 0016
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください