大塚刷毛製造
上塗用 長柄 黒
高級馬毛使用の人気商品です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状
筋違(長柄)
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
28
毛色
黒色
玉厚(mm)
11
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
板幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38284976
100320 0005
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください