pH試験紙(PPスティックタイプ)

pH試験紙(PPスティックタイプ) - アズワンpH試験紙(PPスティックタイプ) - アズワンpH試験紙(PPスティックタイプ) - アズワン
(20件のレビュー)

変色が長く保持されます。

仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ内容量1ケース(100枚)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
pH測定有効範囲
目盛間隔
変色切片数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384497925.31-1746-041.0-3.50.51
1,100
1,090
1,199(税込)
当日出荷
384498016.31-1746-053.6-5.10.31
1,100
1,090
1,199(税込)
当日出荷
384498177.31-1746-065.2-6.70.31
1,100
1,090
1,199(税込)
当日出荷
384498268.31-1746-076.8-8.30.31
1,100
1,090
1,199(税込)
当日出荷
384498359.31-1746-088.4-10.00.3/0.41
1,100
1,090
1,199(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
3844984423.31-1746-094.0-5.60.21
1,100
1,090
1,199(税込)
当日出荷
3844985344.31-1746-106.2-7.80.21
1,100
1,090
1,199(税込)
当日出荷
38449774106.31-1746-124.0-10.00.53
1,840
取扱い終了
代替品有
62837862101.31-1746-110.0-14.013
1,840
取扱い終了
代替品有
62837871109.31-1746-137.5-14.00.53
1,840
取扱い終了
代替品有
38449765101.31-1746-010.0-14.013
1,200
取扱い終了
38449783109.31-1746-037.5-14.00.53
1,200
取扱い終了
59403906109.31-1746-137.5-14.00.53
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38449774106.332028886106.3C106.3 pH試験紙 アズワン 32028886pH試験紙アズワン1ケース(100枚)
2,390
税込2,629
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62837862101.332028877140.4101.3 pH試験紙 アズワン 32028877pH試験紙アズワン1ケース(100枚)
2,390
税込2,629
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62837871109.332028895109.3C109.3 pH試験紙 アズワン 32028895pH試験紙アズワン1ケース(100枚)
2,390
税込2,629
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38449792
2024-04-25
用途: 薬剤の用事調整
美容室サロンド30サービス業

使い捨てなのでまたリピートしたい
正確な作業ができる!

対象商品 : 38449853
2022-07-20
用途: 水槽のPH管理
サービス業

水槽のPH管理に使っていますが、中性付近が細かくチェックできて非常に助かっています。
説明書が英語だけなので、日本語併記して欲しいと思います。
難しい使い方ではないと思いますが、水に浸漬させてから何分後が正しく変色するのかなど・・。

1が参考にしています
対象商品 : 38449826
2021-02-24
用途: 浄化槽管理に使っています

浄化槽管理に使っています。 簡単手手間いらずに助かっています。

対象商品 : 62837862
2017-08-27
用途: 理科の自由研究
その他業種

自由研究で写真をとるために、判定結果がすぐに消えず、長めに残るものを探していました。バッチリです。酸性からアルカリ性まで測定出来るので他の実験にも使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 38449853
2017-07-08
用途: To check body PH
飲食業

The color takes a little time to come, but its very convenient compare to roll type

対象商品 : 38449774
2017-01-20
用途: 孫の犬のおしっこのPH点検
中村章夫事務所

英国製で良品質。孫の犬のおしっこのPh測定用に使用し、その後孫の夏休みの研究で、付近の湧き水のPhを調べるのにも使用しました。その他何にでも使用可能。

対象商品 : 38449853
2016-04-18
用途: 猫さんの尿検査に。(=^・・^=)

猫さんの尿検査に使ってます。 このPHなかなか売ってなくて 助かりました。
猫さん用だと もっと高いのです!毎日チェックするので 本当に助かってます。
ただ前回 品切れで、、、今後品切れがないことを よろしくお願いいたします。

2が参考にしています
対象商品 : 38449844
2016-06-10
用途: ペーハー管理時

一般の万能試験紙よりも測定幅の選定により更に細かく測定できるので都合良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする