曜日別特売

ヤマルーブ 180 耐熱ワックス

ヤマルーブ 180 耐熱ワックス - YAMAHA(ヤマハ)
(16件のレビュー)

二輪メーカーが企画製作したケミカル類。
内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。
使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。
リーズナブルな価格設定。
高温に耐えるフッ素系特殊耐熱樹脂がエンジン廻りの光沢を出します。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3829009590793-40065
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38290095
2022-08-31
用途: メンテ時
自動車・二輪車・自転車関連業

サイコー!
30年前のエンジンがピカピカ!
ぱっと見ると高い感じしますが、使えば安くていいものと思います!

対象商品 : 38290095
2022-01-29
用途: バイクのエンジンの錆止め
近藤建築建設業・工事業

ヤマルーブシリーズは間違いないです。安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 38290095
2021-10-26
用途: 空冷V2エンジンの保護剤として使用しています。
製造業

以前は耐熱ではない他社製品を使用していました。
安心も込めて少しお高いですが耐熱ワックスを使っています。

対象商品 : 38290095
2021-05-16
用途: バイクのエンジン周り、マフラーのクリーニング
製造業

メッキマフラーやチャンバー、エンジンのケース、フィンなど熱を持つ所に全て使っています。手触りはサラッとした感じですが、スプレーした場所は確実に光沢感が出ます。バイクのクリーニングに常備して良い一品です。

対象商品 : 38290095
2020-08-14
用途: 車両洗車後の仕上げ
卸売・小売業

友人にすすめられて使用。
洗車後にエンジン、エキパイ、マフラーなどに塗布するだけで簡単。
次回洗車時の汚れ落ちがとても良く、中古バイク購入時よりもいまのほうがきれいです。

対象商品 : 38290095
2020-04-24
用途: バイクの空冷エンジンフィンのメンテナンス
建設業・工事業

白サビ落としと防錆に効果あると思います。長期的な経過感想は別途させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 38290095
2018-05-13
用途: バイクのメンテナンス

ヤマルーブの製品は信頼性が高いので安心して使えますね。
水洗いしたあと乾燥してからエンジン周りに使用しています。新車の輝きが出ますし、汚れも付きにくくなります。

1が参考にしています
対象商品 : 38290095
2017-09-15
用途: バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

内容量が少ないですがエンジン・マフラー等のツヤ出し使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする