ヤマルーブヘルメットシールド撥水剤

ヤマルーブヘルメットシールド撥水剤 - YAMAHA(ヤマハ)
(18件のレビュー)

スプレータイプで手間要らず。雨天時のシールド面の水滴を強力にはじきます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状水溶性内容量1本(100mL)
注意
※ミラーシールドには使わないで下さい。使うとコーティングが剥がれる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3829033290793-40090
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38290332
2026-01-14
用途: ヘルメットシールドの撥水
農・林・水産業

ヘルメットのシールドの撥水効果が、思ったよりも良いです。

対象商品 : 38290332
2025-08-26
用途: バイクヘルメットシールド

雨が降っても水滴が弾かれ視界が良く快適、
これ必須です。

2024-09-13
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの整備時にはいつもモノタロウさんを利用します。純正部品すら取り扱いがあり、クーポンを利用すればかなりお得に購入できます。バイク屋や用品店に行くガソリン代や面倒な接客もなく大変助かります。

対象商品 : 38290332
2024-02-27
用途: 安心のバイクメーカー製
その他業種

ヘルメットシールド撥水剤として、充分な性能だと思います。大きさも丁度良いです。

対象商品 : 38290332
2023-06-14
用途: 雨の日対策

エタノールで脱脂した後、ティッシュに吹き付けて塗っています。良く弾いてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 38290332
2021-06-11
用途: 雨対策
サービス業

雨のバイク通勤時にサッと一吹きするだけで、走行時の風圧でシールドの雨滴が流れて視界クッキリです。

1が参考にしています
対象商品 : 38290332
2020-04-08
用途: バイク用ヘルメットのシールドに
製造業

雨の度にスプレーしています。よく弾きます。
スプレー直後は臭いがキツイので、室内での使用はやめておいた方がいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 38290332
2020-05-05
用途: 良い
製造業

早い対応いつも感謝します、安いのもあるし、手のひらサイズで場所もとらないしビクスクのサイドポケットに余裕をもって収まりました、良いです、めちゃくちゃ視界良好です。無くなったらリピートします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする