大塚刷毛製造
上塗用 筋違 赤
厳しいプロの要望に応え信頼と支持を集める、刷毛のベストセラー
腰があり耐久性に富む、”ヤンオ”と、毛先が細くしなやかな”花細”2種類の原毛を使用しています。
用途
塗装・ペイント・油性・溶剤・上塗
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
塗装用
毛色
赤色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38096947
100315 0003
3
24
8
9
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
38096956
100315 0005
5
28
11
15
¥
950
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください