マル撰 上塗用 筋違 黒

マル撰 上塗用 筋違 黒 - 大塚刷毛製造マル撰 上塗用 筋違 黒 - 大塚刷毛製造マル撰 上塗用 筋違 黒 - 大塚刷毛製造マル撰 上塗用 筋違 黒 - 大塚刷毛製造マル撰 上塗用 筋違 黒 - 大塚刷毛製造

最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。

用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント毛色黒色形状筋違種類刷毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38359237100122 00033248
940
939
1,033(税込)
翌々日出荷
38359246100122 000552811
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
38359255100122 000883716
3,290
3,288
3,617(税込)
3日以内出荷
38359264100122 0010104522
4,530
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
38359273100122 0015154823
9,930
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする