曜日別特売

マル撰 上塗用 長柄 黒

マル撰 上塗用 長柄 黒 - 大塚刷毛製造マル撰 上塗用 長柄 黒 - 大塚刷毛製造

最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
高級刷毛に使用される山羊の尾の毛”黒ヤンオ”を使い、腰があり耐久性に富んだ刷毛です。

用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイントサイズ(号)5毛丈(mm)28毛色黒色玉厚(mm)11種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途塗装用板幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38359291100124 0005筋違(長柄)
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする