サポートユニット 支持側(角型)

サポートユニット 支持側(角型) - NSK(日本精工)サポートユニット 支持側(角型) - NSK(日本精工)
(1件のレビュー)

固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38405193WBK08S-01523217262515386.66
8,240
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405202WBK08S-01B623115.531-164696
8,240
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405211WBK08S-01C523217262515386.66
9,040
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405227WBK10S-017043253536205298
8,390
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405236WBK10S-01C7043253536205298
9,350
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405245WBK12S-0170432535362052910
8,560
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
38405254WBK12S-01B70382038-2052910
8,560
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
38405263WBK12S-01C70432535362052910
9,510
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405272WBK15S-0180503040412060915
9,180
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
38405281WBK15S-01B80422242-2060915
9,180
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405297WBK15S-01C80503040412060915
10,100
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405306WBK17S-0186643955502368917
10,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405315WBK20S-01955830455626751120
11,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405324WBK25S-01W1056835256630851125
12,200
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
89792902WBK12SF-01B---------
8,560
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
89792911WBK15SF-01B---------
9,180
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
89792927WBK20SF-01B---------
11,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
89792936WBK25SF-01---------
12,700
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38405315
2017-02-06
用途: LMガイドの軸終端保持用
広島精研工業株式会社

ベアリング・スナップリング付きで 非常に助かった。 スナップリングは錆びつき1回限りのものとして交換するべき事を学びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする