IS-N型ボルト付ボールベアー(上向専用・重量用)

IS-N型ボルト付ボールベアー(上向専用・重量用) - 井口機工製作所

・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。
・錆対策に万全なオールステンレス製のIS-SN型もあります。

内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
高さ(mm)
使用荷重(kg)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38408176IS-38Nスチールボルト一体タイプ(脱着可)65.025072.0
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
38408097IS-05Nスチールボルト一体タイプ9.01013.0
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38408106IS-06Nスチールボルト一体タイプ11.02017.0
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38408115IS-08Nスチールボルト一体タイプ14.03018.0
1,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
38408124IS-10Nスチールボルト一体タイプ(脱着可)20.04023.0
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38408133IS-13Nスチールボルト一体タイプ(脱着可)25.05028.5
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38408142IS-16Nスチールボルト一体タイプ20.57024.0
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38408151IS-19Nスチールボルト一体タイプ(脱着可)35.010041.0
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38408167IS-25Nスチールボルト一体タイプ(脱着可)45.015052.0
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38408185IS-05SNステンレスボルト一体タイプ9.01013.0
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38408194IS-06SNステンレスボルト一体タイプ11.02017.0
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38408203IS-08SNステンレスボルト一体タイプ14.03018.0
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
38408212IS-10SNステンレスボルト一体タイプ(脱着可)20.04023.0
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38408221IS-13SNステンレスボルト一体タイプ(脱着可)25.05028.5
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38408237IS-16SNステンレスボルト一体タイプ20.57024.0
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38408273IS-05SNMスチールボルト一体タイプ6.058.0
1,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38408282IS-06SNMスチールボルト一体タイプ10.51013.0
1,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
38408291IS-08SNMスチールボルト一体タイプ12.51515.0
1,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
38408246IS-19SNステンレスボルト一体タイプ(脱着可)35.010041.0
6,500
取扱い終了
返品不可
38408255IS-25SNステンレスボルト一体タイプ(脱着可)45.015052.0
8,500
取扱い終了
返品不可
38408264IS-38SNステンレスボルト一体タイプ(脱着可)65.025072.0
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38408097IS-05N02395845IS-05NIS-05N ボールベア(上向用) 井口機工製作所 02395845ボールベア(上向用)井口機工製作所1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
38408106IS-06N02395872IS-06NIS-06N ボールベア(上向用) 井口機工製作所 02395872ボールベア(上向用)井口機工製作所1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
38408115IS-08N02395906IS-08NIS-08N ボールベア(上向用) 井口機工製作所 02395906ボールベア(上向用)井口機工製作所1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
38408124IS-10N02395933IS-10NIS-10N ボールベア(上向用) 井口機工製作所 02395933ボールベア(上向用)井口機工製作所1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
38408133IS-13N02395951IS-13NIS-13N ボールベア(上向用) 井口機工製作所 02395951ボールベア(上向用)井口機工製作所1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
38408142IS-16N02395976IS-16NIS-16N ボールベア(上向用) 井口機工製作所 02395976ボールベア(上向用)井口機工製作所1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
38408151IS-19N02396003IS-19NIS-19N ボールベア(上向用) 井口機工製作所 02396003ボールベア(上向用)井口機工製作所1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
38408167IS-25N02396046IS-25NIS-25N ボールベア(上向用) 井口機工製作所 02396046ボールベア(上向用)井口機工製作所1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
38408185IS-05SN02395854IS-05SNIS-05SN ボールベア(上向用) 井口機工製作所 02395854ボールベア(上向用)井口機工製作所1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
38408194IS-06SN02395881IS-06SNIS-06SN ボールベア(上向用) 井口機工製作所 02395881ボールベア(上向用)井口機工製作所1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
38408203IS-08SN02395915IS-08SNIS-08SN ボールベア(上向用) 井口機工製作所 02395915ボールベア(上向用)井口機工製作所1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
38408212IS-10SN02395942IS-10SNIS-10SN ボールベア(上向用) 井口機工製作所 02395942ボールベア(上向用)井口機工製作所1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
38408221IS-13SN02395967IS-13SNIS-13SN ボールベア(上向用) 井口機工製作所 02395967ボールベア(上向用)井口機工製作所1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
38408237IS-16SN02395985IS-16SNIS-16SN ボールベア(上向用) 井口機工製作所 02395985ボールベア(上向用)井口機工製作所1個
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
38408273IS-05SNM02395863IS-05SNMIS-05SNM ボールベア(上向用) ボールベア ステンレス 井口機工製作所 02395863ボールベア(上向用) ボールベア ステンレス井口機工製作所1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
38408282IS-06SNM02395897IS-06SNMIS-06SNM ボールベア(上向用) ボールベア ステンレス 井口機工製作所 02395897ボールベア(上向用) ボールベア ステンレス井口機工製作所1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
38408291IS-08SNM02395924IS-08SNMIS-08SNM ボールベア(上向用) ボールベア ステンレス 井口機工製作所 02395924ボールベア(上向用) ボールベア ステンレス井口機工製作所1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする