IS-B型スプリング入ボールベアー(上向専用・重量用)

IS-B型スプリング入ボールベアー(上向専用・重量用) - 井口機工製作所

・スプリングをセットした当製品は、多少の凹凸があっても荷重を均一に受けられる特性を持っています。プレス機やインジェクションマシンなど金型のセッティング用に適しています。
・衝撃荷重に耐えられ、スプリングの寿命は100万回以上です。(バネの交換可能)
・より安定させるためのフランジタイプIS-BF型、埋め込みタイプのIS-BM型もあります。

仕様上向専用収縮量(mm)2内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
高さ(mm)
外径(Φmm)
取付強さ(N[kgf])
最大強さ(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38408307IS-10Bスタンダードタイプ38.028.01824
7,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
38408316IS-13Bスタンダードタイプ41.028.02228
8,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
38408325IS-19Bスタンダードタイプ52.041.0120160
11,000
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
38408334IS-25Bスタンダードタイプ66.052.0180223
25,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38408343IS-38Bスタンダードタイプ93.072.0260316
27,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38408352IS-10BFフランジタイプ38.055.01824
13,300
取扱い終了
返品不可
38408361IS-13BFフランジタイプ41.055.02228
13,500
取扱い終了
返品不可
38408377IS-19BFフランジタイプ52.080.0120160
14,400
取扱い終了
返品不可
38408386IS-25BFフランジタイプ66.0100.0180223
25,500
取扱い終了
返品不可
38408395IS-38BFフランジタイプ93.0115.0260316
34,400
取扱い終了
返品不可
38408404IS-14BM埋込タイプ41.030.04048
11,200
取扱い終了
返品不可
38408413IS-19BM埋込タイプ52.041.0100140
15,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする