曜日別特売

IP型ボールベアー(上向専用・軽量用)

IP型ボールベアー(上向専用・軽量用) - 井口機工製作所IP型ボールベアー(上向専用・軽量用) - 井口機工製作所IP型ボールベアー(上向専用・軽量用) - 井口機工製作所

・食品・医薬品等でのクリーン環境や水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールベアー。また、本製品は、クリーンルーム向けボールベアーISCシリーズと同様にクリーンパックにも対応可能ですので、各種FPD製造装置の機能部品としてご利用ください。
・オール樹脂仕様(POM)
・底面に水抜き穴を標準装備
・クリーンパック仕様も対応可能

仕様上向専用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
形状
ボール径(inch)
高さ(mm)
幅(mm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38408745IP-25W10フランジタイプ134.569.00.03
1,700
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
38408754IP-25B10フランジタイプ134.569.00.03
3,200
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
38408763IP-16W3フランジタイプ5/820510.01
1,300
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
38408772IP-16B3フランジタイプ5/820510.01
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38408781IP-16NW3ボルトタイプ5/820290.01
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38408797IP-16NB3ボルトタイプ5/820290.01
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする